3m 15531 | Birleştirilmiş Tekerlek 3 İnç Dia. X 1/4 Gx1/4 Ao Orta | 4zt07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 15531 Birleştirilmiş Tekerlek 3 İnç Çap x 1/4 Gx1/4 Ao Orta | AE2WPD 4ZT07

3M 15531 Birleştirilmiş Tekerlek 3 İnç Çap x 1/4 Gx1/4 Ao Orta

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2WPD Model: 15531Çapraz Referans: 4ZT07
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
€17.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birleştirilmiş Tekerlek
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
RenkGri
YoğunlukYumuşak (2)
Çap3"
sınıfOrta
Maks. RPM12,100
Montaj Ölçüsü1 / 4 "
Montaj TipiÇardak Deliği
stilÇapak Alma ve Bitirme
UPC004801115531
genişlik1 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu6804221000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstilAşındırıcı MalzemeRenkgenişlikYoğunlukÇapsınıfMaks. RPMÜcret
3M 03705 Birleştirilmiş Tekerlek 3x1/2x1/4 Ao Med, 20 Pk | AB9BVC 2AYN9 03705Kes ve ParlatAluminyum oksitbronzlaşmak1 / 2 "Sert (7)3"Orta15,100€760.02
3M 03728 Birleştirilmiş Tekerlek 3x1/4x1/4 Ao Med, 40 Pk | AB9BVE 2AYP5 03728Kes ve ParlatAluminyum oksitbronzlaşmak1 / 4 "Sert (7)3"Orta18,100€971.91
3M 14042 Birleştirilmiş Tekerlek 4x1/4x1/4 Sc Med, 20 Pk | AB9BXP 2AZH3 14042Kes ve ParlatSilisyum KarbürGri1 / 4 "Sert (7)4"Orta12,100€770.84
3M 29205 Birleştirilmiş Tekerlek 4.5 Çap 7/8 Ah Ao Med, 5 Pk | AB9BYN 2AZU6 29205Kes ve ParlatAluminyum oksitbronzlaşmak7 / 8 "Sert (7)4.5 "Orta11,000€304.59
3M 01012 Birleştirilmiş Tekerlek 3x1x1/4 Sc Xcrs, 10 Pk | AB9CCD 2BAD4 01012Temizle ve SoySilisyum KarbürSiyah1"Sert (7)3"Ekstra Kaba14,100€642.10
3M 01563 Birleştirilmiş Tekerlek 3x1/4x1/4 Ao Fn, 40 Pk | AB9CDR 2BAR5 01563Kes ve ParlatAluminyum oksitbronzlaşmak1 / 4 "Orta (5)3"İnce18,100€957.80
3M 01032 Birleştirilmiş Tekerlek 6 İnç Çap x 1 Wx5/8 Sc Xcrs, 2 Pk | AB9JJG 2DHZ3 01032Temizle ve SoySilisyum KarbürSiyah1"Sert (7)6"Ekstra Kaba7000€447.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 15531 Birleştirilmiş Tekerlek 3 İnç Çap x 1/4 Gx1/4 Ao Orta
€17.25 / Adet