3m 1755 3/4"x60' | Ekleme Bandı 3/4 X 60 Feet 15 Mil Siyah | 4yt85 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 1755 3 / 4X60 Ek Bandı 3/4 x 60 Ayak 15 Mil Siyah | AE2NYY 4YT85

3M 1755 3/4"X60' Ekleme Bandı 3/4 x 60 Feet 15 Mil Siyah

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AE2NYY Model: 1755 3/4"X60'Çapraz Referans: 4YT85
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
€15.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ek Bant
Tutunma gücü40 oz./inç.
yapıştırıcıKauçuk
RenkSiyah
uzunluk60ft.
MalzemePamuk
Maks. Voltaj600
Performans Sıcaklığı176 Dereceye Kadar F
ShapeSürekli Rulo
Sıcaklık aralığı15 Derece ila 176 Derece F
Gerilme direnci48 lb./in.
Kalınlık13milyon.
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu5906100000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Yok)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 1755 3/4"X60' Ekleme Bandı 3/4 x 60 Feet 15 Mil Siyah
€15.45 / Adet