3m 18698 | Kıl Disk 1 İnç Çap. 5/8 İnç Trim 50g | 6rx73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 18698 Kıl Disk 1 İnç Çap 5/8 İnç Trim 50g | AF2FMN 6RX73

3M 18698 Kıl Disk 1 İnç Çap 5/8 İnç Trim 50g

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2FMN Model: 18698Çapraz Referans: 6RX73
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
€13.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kıl Disk
Aşındırıcı MalzemeSeramik Alüminyum Oksit
RenkYeşil
Çap1"
Kumtaşı50
Maks. RPM30,000
Montaj ÖlçüsüRoll-On / Off (TR)
Montaj TipiHızlı değişim
Trim Uzunluğu5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu6805305000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTrim UzunluğuRenkÇapKumtaşı+Maks. RPMMontaj ÖlçüsüMontaj TipiÜcret
3M 27685 Kıl Disk 7 İnç Çap 50g, 5 Pk | AB9BYL 2AZU1 276857 / 8 "Yeşil7"50Kıl Disk70007 / 8 "çardak€552.72
3M 27680 Radyal Kıl Diskli Mandrel, 5'li Paket | AB9JLC 2DJR8 27680----Radyal Kıl Diskli Mandrel30,000--€31.85
3M 18706 Kıl Disk 1 İnç Çap 5/8 İnç Trim 80g | AF2FMP 6RX74 187065 / 8 "Sarı1"80Kıl Disk30,000Roll-On / Off (TR)Hızlı değişim€13.69

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 18698 Kıl Disk 1 İnç Çap 5/8 İnç Trim 50g
€13.69 / Adet