3m 2000 Koli Bandı Gösterimi | Yardımcı Bant 2 İnç X 150 Feet 6 Mil Gri | 3kux3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 2000 KANAL BANTLI DISPL Yardımcı Bant 2 İnç x 150 fit 6 mil Gri | AC9VXJ 3KUX3

3M 2000 DUCT BANT DISPL Yardımcı Bant 2 İnç x 150 fit 6 mil Gri

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9VXJ Model: 2000 KOLİ BANT DISPLÇapraz Referans: 3KUX3
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
€17.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yardımcı Bant
Tutunma gücü20 oz./inç.
yapıştırıcıKauçuk
RenkGri
uzunluk150ft.
MalzemeVinil
Performans Sıcaklığı221 Dereceye Kadar F
ShapeSürekli Rulo
Sıcaklık aralığı221 Dereceye Kadar F
Gerilme direnci12 lb./in.
Kalınlık6milyon.
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu3919102010
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilme direnciTutunma gücüyapıştırıcıKalınlıkgenişlikRenkuzunlukMalzemeÜcret
3M 40PR 3/4 X 72 YRD Yardımcı Bant 3/4 x 216 fit 2.2 mil Temizle | AD3BDG 3XJZ8 40PR 3/4X72 YRD20 lb./in.15 oz./inç.İletken Polimer2.2milyon.3 / 4 "Temizle216ft.Antistatik Polyester€73.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 2000 DUCT BANT DISPL Yardımcı Bant 2 İnç x 150 fit 6 mil Gri
€17.82 / Adet