3m 2242-1 1/2x15ft | Elektrik Bandı 1-1/2 X 15 Feet 30 Mil, 12 Pk | 2fyv7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 2242-1 1/2x15FT Elektrik Bandı 1-1/2 x 15 Feet 30 Mil, 12 Pk | AB9XCN 2FYV7

3M 2242-1 1/2x15FT Elektrik Bandı 1-1/2 x 15 Feet 30 Mil, 12 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9XCN Model: 2242-1 1/2x15FTÇapraz Referans: 2FYV7
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
€523.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrik bandı
yapıştırıcıKauçuk Reçine
RenkSiyah
uzunluk15ft.
MalzemeAlev Geciktirici Etilen Propilen Kauçuk
Maks. Voltaj750
Performans Sıcaklığı194 Dereceye Kadar F
ShapeSürekli Rulo
Sıcaklık aralığı194 Dereceye Kadar F
Gerilme direnci7.5 lb./in.
Kalınlık30milyon.
UPC005400741323
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.4
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. VoltajSıcaklık aralığıGerilme direncigenişlikÜcret
3M 130C-1-1/2x30FT Elektrik Bandı 1-1/2 x 30 Feet 30 Mil, 12 Pk | AB9XCQ 2FYV9 130C-1-1/2x30FT30ft.69000266 Dereceye Kadar F250 lb./in.1.5 "€1,115.39
3M 2242-3/4X15FT Elektrik Bandı 3/4 x 15 Feet 30 Mil, 24 Pk | AB9XEX 2FZN8 2242-3 / 4X15FT15ft.750194 Dereceye Kadar F7.5 lb./in.3 / 4 "€501.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 2242-1 1/2x15FT Elektrik Bandı 1-1/2 x 15 Feet 30 Mil, 12 Pk
€523.62 / Adet