3m 23 1" X 30' | Ekleme Bandı 1 İnç X 30 Feet 30 Mil Siyah | 4yt49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 23 1 X 30 Ekleme Bandı 1 İnç x 30 Feet 30 Mil Siyah | AE2NXJ 4YT49

3M 23 1" X 30' Ekleme Bandı 1 İnç x 30 Feet 30 Mil Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NXJ Model: 23 1" X 30'Çapraz Referans: 4YT49

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€62.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ek Bant
yapıştırıcıKauçuk Reçine
RenkSiyah
uzunluk30ft.
MalzemePolyester Astar Lastiği
Maks. Voltaj69000
Performans Sıcaklığı194 Dereceye Kadar F
ShapeSürekli Rulo
Sıcaklık aralığı194 Dereceye Kadar F
Gerilme direnci8 lb./in.
Kalınlık30milyon.
genişlik1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu4008210000
Menşe ÜlkesiBR

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikÜcret
3M 23 1 1/2"X30 23 1 1/2"X30'1.5 "€95.66
3M 23 3/4"X30 23 3/4 "X30 '3 / 4 "€52.74
3M 23 2"X30 23 2 "X30 '2"€140.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 23 1" X 30' Ekleme Bandı 1 İnç x 30 Feet 30 Mil Siyah
€62.62 / Adet