3m 2510-3/4x60ft | Elektrik Bandı 3/4 X 60 Feet 7 Mil, 20 Pk- Pk20 | 2fzg3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 2510-3/4x60FT Elektrik Bandı 3/4 x 60 Feet 7 Mil, 20 Pk | AB9XDW 2FZG3

3M 2510-3/4x60FT Elektrik Bandı 3/4 x 60 Feet 7 Mil, 20 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9XDW Modeli: 2510-3/4x60FTÇapraz Referans: 2FZG3
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
€1,762.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrik bandı
yapıştırıcıYapışkansız
RenkSarı
uzunluk60ft.
MalzemeDokuma Pamuk Kambrik Kumaş
Maks. Voltaj800
Performans Sıcaklığı221 Dereceye Kadar F
ShapeSürekli Rulo
Sıcaklık aralığı32 Derece ila 220 Derece F
Gerilme direnci50 lb./in.
Kalınlık7milyon.
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.93
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)20.07
HS kodu3919905030
Menşe ÜlkesiPK

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelyapıştırıcıuzunlukSıcaklık aralığıKalınlıkgenişlikÜcret
3M 2510-3/4x36YD Elektrik Bandı 3/4 x 108 Feet 7 Mil, 48 Pk | AB9KRY 2DPU5 2510-3 / 4x36YDYapışkansız108ft.32 Derece ila 220 Derece F7milyon.3 / 4 "€5,409.17
3M 2510-1x36YD Elektrik Bandı 1 x 108ft 7mil Sarı, 36 Paket | AB9KTD 2DPV2 2510-1x36YDYapışkansız108ft.32 Derece ila 220 Derece F7milyon.1"€5,347.36
3M 2510-2x36 Elektrik Bandı 2 x 108ft 7mil Sarı, 16'lı Paket | AB9XEC 2FZH4 2510-2x36Yapışkansız108ft.32 Derece ila 220 Derece F7milyon.2"€4,630.24
3M 2520-2x36 Elektrik Bandı 2 x 108ft 8mil Sarı, 16'lı Paket | AB9XED 2FZH6 2520-2x36Kauçuk Reçine108ft.220 Dereceye Kadar F8milyon.2"€5,903.27
3M 2520-1-1/2x36YD Elektrik Bandı 1-1/2 x 108 Feet 8 Mil, 24 Pk | AB9XEU 2FZN2 2520-1-1/2x36YDKauçuk Reçine108ft.220 Dereceye Kadar F8milyon.1.5 "€6,907.82
3M 2510-1-1/2x36YD Elektrik Bandı 1-1/2 x 108 Feet 7 Mil, 24 Pk | AB9XEW 2FZN6 2510-1-1/2x36YDYapışkansız108ft.32 Derece ila 220 Derece F7milyon.1.5 "€5,333.53
3M 2520-3/4x60FT Elektrik Bandı 3/4 x 60 Feet 8 Mil, 20 Pk | AB9XEY 2FZP3 2520-3 / 4x60FTKauçuk Reçine60ft.220 Dereceye Kadar F8milyon.3 / 4 "€1,955.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 2510-3/4x60FT Elektrik Bandı 3/4 x 60 Feet 7 Mil, 20 Pk
€1,762.12 / Adet