3m 2520 3/4"x36 Yd | Vernikli Kamberik Bant 3/4 X 108 Feet 8mil | 4yt67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 2520 3 / 4X36 YD Vernikli Kamber Bant 3/4 x 108 Ayak 8mil | AE2NYD 4YT67

3M 2520 3/4"X36 YD Vernikli Bombeli Bant 3/4 x 108 Feet 8mil

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NYD Model: 2520 3/4"X36 YDÇapraz Referans: 4YT67
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
€136.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vernikli Kambrik Bant
Tutunma gücü13 oz./inç.
yapıştırıcıKauçuk Reçine
RenkSarı
uzunluk108ft.
MalzemeDokuma Pamuk Kambrik Kumaş
Maks. Voltaj69000
Performans Sıcaklığı220 Dereceye Kadar F
ShapeSürekli Rulo
Sıcaklık aralığı220 Dereceye Kadar F
Gerilme direnci50 lb./in.
Kalınlık8milyon.
UPC005400704835
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu5906100000
Menşe ÜlkesiPK

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikÜcret
3M 2520 1"X36 YD Vernikli Kamberik Bant 1 x 108 Feet 8 Mil | AE2NYE 4YT68 2520 1 "X36 YD1"€167.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 2520 3/4"X36 YD Vernikli Bombeli Bant 3/4 x 108 Feet 8mil
€136.33 / Adet