3M 26503 Halı Kaplı Giriş Paspası Gri 3 x 5 Ayak
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halılı Giriş Paspası |
Destek Malzemesi | Vinil |
Renk | Gri |
kenarlar | Eğimli |
Kapalı / Açık | Dış Aydınlatma |
uzunluk | 5ft. |
Paspas Özellikleri | Gres ve Yağa Dayanıklı |
Mat Şekli | Dikdörtgen |
Mat Yüzey Deseni | Sarmal Web |
Malzeme | Vinil |
Yüzey malzemesi | Vinil |
Kalınlık | 3 / 4 " |
genişlik | 3ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 95.25 |
Gemi uzunluğu (cm) | 19.05 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 5703308080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | kenarlar | Kapalı / Açık | uzunluk | Paspas Özellikleri | Mat Yüzey Deseni | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26445 | 3ft. | Gri | Eğimli | İç Aydınlatma | 5ft. | Solmaya Dayanıklı | Döngü Yığını | 1 / 2 " | €362.74 | ||
26452 | 4ft. | Kayrak Gri | Eğimli | Kapalı / Açık | 6" | Solmaya Dayanıklı | Döngü Yığını | 1 / 2 " | €634.29 | ||
26464 | 3ft. | Gri | Eğimli | Kapalı / Açık | 5ft. | Gres ve Yağa Dayanıklı | Sarmal Web | 1 / 2 " | €1,066.46 | ||
26477 | 4ft. | Gri | Eğimli | Kapalı / Açık | 6" | Gres ve Yağa Dayanıklı | Sarmal Web | 1 / 2 " | €969.34 | ||
29470 | 4ft. | Siyah | Eğimli | Kapalı / Açık | 6" | Gres ve Yağa Dayanıklı | Sarmal Web | 1 / 2 " | €969.34 | ||
17780 | 3ft. | Siyah | Eğimli | Dış Aydınlatma | 5ft. | Ezilmeye Dayanıklı | Döngü Yığını | 1 / 2 " | €527.62 | ||
17790 | 4ft. | Abanoz | Eğimli | Kapalı / Açık | 6" | Solmaya Dayanıklı | Döngü Yığını | 1 / 2 " | €634.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00