3m 27401 | Arbor Montajlı Zımpara Diski 5 X 7/8 36+g, 25 Pk- Pk25 | 5ekk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 27401 Çardak Montajlı Zımpara Diski 5 x 7/8 36+g, 25 Pk | AE3PHB 5EKK5

3M 27401 Çardak Montajlı Zımpara Diski 5 x 7/8 36+g, 25 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3PHB Model: 27401Çapraz Referans: 5EKK5
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
€293.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Arbor Montajlı Zımpara Diski
Aşındırıcı MalzemeSeramik Alüminyum Oksit
Aşındırıcı TipKapalı Kaban
Destek Malzemesilif
Destek AğırlığıYF
RenkKahverengi
Disk Çapı5"
sınıfEkstra Kaba
Kumtaşı36
Maks. RPM12,000
Montaj Deliği Boyutu7 / 8 "
Vakum Deliği TasarımıDelik Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.79
Gemi yüksekliği (cm)17.53
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)17.02
HS kodu6805100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. RPMAşındırıcı MalzemeAşındırıcı TipMontaj Deliği BoyutuDestek MalzemesiDestek AğırlığıRenkDisk ÇapıÜcret
3M 81373 Çardak Montajlı Zımpara Diski 7 x 7/8 İnç 36g, 25 Pk | AB9JHQ 2DHU9 813738600Aluminyum oksitKapalı Kaban7 / 8 "lifYKahverengi7"€129.64
3M 66904 Çardak Montajlı Zımpara Diski 5 x 7/8 24g, 100 Pk | AB9WYQ 2FYA4 6690412,000Seramik Alüminyum OksitKapalı Kaban7 / 8 "lifYFKahverengi5"€825.46
3M 00051111504116 Çardak Montajlı Zımpara Diski 7 x 7/8 24g, 100 Pk | AC2EGA 2JER8 000511115041168600Zirkonyum Alüminyum OksitKapalı Kaban7 / 8 "lifYSiyah7"€473.26
3M 00948 Arbor Montajlı Zımpara Diski 6 x 1/2 İnç Ekstra Kaba Silisyum Karbür | AE2VVA 4ZP94 009484000Silikon KarbürSigara Dokuma1 / 2 "Açık Örgü Kumaş-Siyah6"€36.97
3M 00957 Çardak Montajlı Zımpara Diski 8 x 1/2 İnç ekstra Kaba Silisyum Karbür | AE2VVB 4ZP95 009573000Silikon KarbürSigara Dokuma1 / 2 "Açık Örgü Kumaş-Siyah8"€59.06
3M 27400 Çardak Montajlı Disk 4-1/2 x 7/8 İnç 36g, 25 Pk | AE3PGZ 5EKK3 2740013,300Seramik Alüminyum OksitKapalı Kaban7 / 8 "lifYFKahverengi4.5 "€339.77
3M 27402 Çardak Montajlı Zımpara Diski 7 x 7/8 36+g, 25 Pk | AE3PHE 5EKK8 274028600Seramik Alüminyum OksitKapalı Kaban7 / 8 "lifYFKahverengi7"€331.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 27401 Çardak Montajlı Zımpara Diski 5 x 7/8 36+g, 25 Pk
€293.36 / Adet