3m 27621 | Radyal Kıllı Fırça Ta 6 X 1/2 36 Grit - Pk80 | 2dku7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 27621 Radyal Kıllı Fırça 6 x 1/2 36 Grit, 80 Pk | AB9JNU 2DKU7

3M 27621 Radyal Kıllı Fırça 6 x 1/2 36 Grit, 80 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9JNU Model: 27621Çapraz Referans: 2DKU7

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€714.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Radyal Kıl Fırça
Aşındırıcı MalzemeSeramik Alüminyum Oksit
Ağaç Dikme Boyutu1"
Fırça türüTemizleme ve Çapak Alma
RenkKoyu kahverengi
Çap6"
Yüz genişliği1 / 2 "
Kumtaşı36
Maks. RPM6000
TipTA yazın

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.88
Gemi yüksekliği (cm)18.03
Gemi uzunluğu (cm)16.76
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu6804226000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAğaç Dikme BoyutuRenkÇapYüz genişliğiKumtaşı+TipÜcret
3M 33215 Radyal Kıl Fırça Tc 6 Çap x 7/16w 80 Grit | AA9NRW 1ED43 332151"Sarı6"7 / 16 "80Radyal Kıl FırçaTC yazın€155.64
3M 33212 Scotch-Brite Radyal Kıllı Fırça, 1 İnç Çardak Deliği, 6000 RPM, Beyaz | AA9NRX 1ED44 332121"Beyaz6"7 / 16 "120Radyal Kıl FırçaTC yazın€134.85
3M 33213 Radyal Kıl Fırça Tc 6 Çap x 7/16w 220 Kum | AA9NRY 1ED45 332131"Kırmızı6"7 / 16 "220Radyal Kıl FırçaTC yazın€129.40
3M 33214 Radyal Kıl Fırça Tc 6 Çap x 7/16w 400 Grit | AA9NRZ 1ED46 332141"Mavi6"-400Radyal Kıl FırçaTC yazın€152.20
3M 33216 Radyal Kıl Fırça Tc 6 x 7/16 6 Mikron | AA9NTA 1ED47 332161"Şeftali6"7 / 16 "6 MicronRadyal Kıl FırçaTC yazın€135.53
3M 33217 Radyal Kıl Fırça Tc 6 x 7/16 1 Mikron | AA9NTB 1ED48 332171"Açık Yeşil6"7 / 16 "1 MicronRadyal Kıl FırçaTC yazın€161.33
3M 33083 Radyal Kıllı Fırça Ts 8 Çap x 1w 120 Kum, 2 Paket | AB9BYQ 2AZW3 330831.25 "Beyaz8"1"120Radyal Kıl FırçaTS yazın€650.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 27621 Radyal Kıllı Fırça 6 x 1/2 36 Grit, 80 Pk
€714.74 / Adet