3m 29204 | Birleştirilmiş Tekerlek 4.5 Çap. 7/8 Ah Ao Fn Pk5 | 2jer1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 29204 Birleştirilmiş Tekerlek 4.5 Çap 7/8 Ah Ao Fn, 5 Pk | AC2EFX 2JER1

3M 29204 Birleştirilmiş Çark 4.5 Çap 7/8 Ah Ao Fn, 5 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2EFX Model: 29204Çapraz Referans: 2JER1

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€268.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birleştirilmiş Tekerlek
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Renkbronzlaşmak
YoğunlukOrta (5)
Çap4.5 "
sınıfİnce
Maks. RPM11,000
Montaj Ölçüsü7 / 8 "
Montaj TipiÇardak Deliği
stilKes ve Parlat
genişlik7 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu6804221000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelstilAşındırıcı MalzemeRenkgenişlikYoğunlukÇapsınıfMaks. RPMÜcret
3M 03705 Birleştirilmiş Tekerlek 3x1/2x1/4 Ao Med, 20 Pk | AB9BVC 2AYN9 03705Kes ve ParlatAluminyum oksitbronzlaşmak1 / 2 "Sert (7)3"Orta15,100€760.02
3M 03728 Birleştirilmiş Tekerlek 3x1/4x1/4 Ao Med, 40 Pk | AB9BVE 2AYP5 03728Kes ve ParlatAluminyum oksitbronzlaşmak1 / 4 "Sert (7)3"Orta18,100€971.91
3M 14042 Birleştirilmiş Tekerlek 4x1/4x1/4 Sc Med, 20 Pk | AB9BXP 2AZH3 14042Kes ve ParlatSilisyum KarbürGri1 / 4 "Sert (7)4"Orta12,100€770.84
3M 29205 Birleştirilmiş Tekerlek 4.5 Çap 7/8 Ah Ao Med, 5 Pk | AB9BYN 2AZU6 29205Kes ve ParlatAluminyum oksitbronzlaşmak7 / 8 "Sert (7)4.5 "Orta11,000€304.59
3M 01012 Birleştirilmiş Tekerlek 3x1x1/4 Sc Xcrs, 10 Pk | AB9CCD 2BAD4 01012Temizle ve SoySilisyum KarbürSiyah1"Sert (7)3"Ekstra Kaba14,100€642.10
3M 01563 Birleştirilmiş Tekerlek 3x1/4x1/4 Ao Fn, 40 Pk | AB9CDR 2BAR5 01563Kes ve ParlatAluminyum oksitbronzlaşmak1 / 4 "Orta (5)3"İnce18,100€957.80
3M 01032 Birleştirilmiş Tekerlek 6 İnç Çap x 1 Wx5/8 Sc Xcrs, 2 Pk | AB9JJG 2DHZ3 01032Temizle ve SoySilisyum KarbürSiyah1"Sert (7)6"Ekstra Kaba7000€447.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 29204 Birleştirilmiş Çark 4.5 Çap 7/8 Ah Ao Fn, 5 Pk
€268.39 / Adet