3m 30038 | Arbor Montaj Diski 11-1/4 X 1/4 Şaft Uf, 25 Pk- Pk25 | 2djw2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 30038 Çardak Montaj Diski 11-1/4 x 1/4 Şaft UF, 25 Pk | AB9JLL 2DJW2

3M 30038 Çardak Montaj Diski 11-1/4 x 1/4 Şaft UF, 25 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9JLL Model: 30038Çapraz Referans: 2DJW2
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
€405.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil Montajlı Zımpara Diski Saplı
Aşındırıcı MalzemeSilikon Karbür
Aşındırıcı TipSigara Dokuma
Destek MalzemesiAçık Örgü Kumaş
RenkGri
Disk Çapı11.25 "
sınıfUltra İnce
Maks. RPM1900
Montaj Deliği Boyutu1 / 4 "
Vakum Deliği TasarımıDelik Yok

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)27.94
Gemi uzunluğu (cm)32
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu6805100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAşındırıcı MalzemeRenksınıfÜcret
3M 30037 Çardak Montaj Diski 11-1/4 x 1/4 Şaft VF, 25 Pk | AB9JPK 2DKZ7 30037Aluminyum oksitKestane rengiÇok iyi€381.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 30038 Çardak Montaj Diski 11-1/4 x 1/4 Şaft UF, 25 Pk
€405.71 / Adet