3m 30129 | Radyal Kıl Disk Tc 3 ​​İnç Dia. 400g - Pk80 | 2fwk8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 30129 Radyal Kıl Disk Tc 3 ​​İnç Çap 400g, 80 Pk | AB9WQM 2FWK8

3M 30129 Radyal Kıl Disk Tc 3 ​​İnç Çap 400g, 80 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9WQM Model: 30129Çapraz Referans: 2FWK8
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
€570.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Radyal Kıl Disk
Aşındırıcı MalzemeSeramik Alüminyum Oksit
Fırça türüEğri Kıllar
RenkMavi
Çap3"
Kumtaşı400
Maks. RPM20,000
Montaj Ölçüsü3 / 8 "
Montaj Tipiçardak
TipTC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)15.49
HS kodu9603500000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipAşındırıcı MalzemeRenkÇapKumtaşıMaks. RPMMontaj ÖlçüsüMontaj TipiÜcret
3M 24281 Radyal Kıl Disk Ta 3 İnç Çap 120g, 40 Pk | AB9BPQ 2AXX6 24281TASeramik Alüminyum OksitBeyaz3"12020,0003 / 8 "çardak€780.96
3M 27610 Radyal Kıl Disk Tc 1 İnç Çap 36g, 96 Pk | AB9BPU 2AXY7 27610TCSeramik Alüminyum OksitKoyu kahverengi1"3635,0001 / 8 "çardak€264.52
3M 27611 Radyal Kıl Disk Tc 1 İnç Çap 50g, 96 Pk | AB9BPW 2AXZ3 27611TCSeramik Alüminyum OksitYeşil1"5030,0001 / 8 "çardak€269.33
3M 30097 Radyal Kıl Disk Sr 2 İnç Çap, 40 Pk | AB9BWT 2AZB5 30097SRPlastikKrem2"-20,0003 / 8 "çardak€464.32
3M 25755 Radyal Kıl Disk Tc 3/4 Çap 80g, 192 Pk | AB9BYB 2AZN2 25755TCSeramik Alüminyum OksitSarı3 / 4 "8035,0001 / 16 "çardak€427.60
3M 25758 Radyal Kıl Disk Tc 3/4 İnç 400g, 192 Pk | AB9BYC 2AZN7 25758TCSeramik Alüminyum OksitMavi3 / 4 "40035,0001 / 16 "çardak€428.52
3M 30002 Radyal Kıl Disk Tc 3/4 inç 1 Mikrofon, 192 Paket | AB9CDD 2BAL1 30002TCSeramik Alüminyum OksitAçık Yeşil3 / 4 "1 Micron35,0001 / 16 "çardak€429.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 30129 Radyal Kıl Disk Tc 3 ​​İnç Çap 400g, 80 Pk
€570.56 / Adet