3m 31172 | Bakır 2 Delikli Uzun Namlulu Lug, 6 Pk- Pk6 | 2jlg3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 31172 Copper 2-hole Long-barrel Lug, 6 Pk | AC2FHT 2JLG3

3M 31172 Bakır 2 Delikli Uzun Namlulu Lug, 6'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2FHT Model: 31172Çapraz Referans: 2JLG3
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
€713.57 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakır 2 Delikli L-Namlu Pabucu
Kablo Boyutu750 kcmil
Kablo Boyut Kodu750 kcmil
Renk koduSiyah
Bağlayıcı TipiDüz Namlu
Kalıp Kodu24
Delik Merkezi Sona Kadar0.63 "
Delik Merkezine Delik (In.)1.750
uzunluk7"
MalzemeBakır
Dikiz DeliğiYok hayır
Plaka malzemesiTeneke
Damızlık Boyutu1 / 2 "
stilStandart
UPC00054007127093
genişlik1.72 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8535908040
Menşe ÜlkesiCL

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo BoyutuKablo Boyut KoduRenk koduKalıp KoduDelik Merkezi Sona KadaruzunlukgenişlikÜcret
3M 31149 Bakır İki Delikli Uzun Namlulu Lug, 10'lu Paket | AB9KUB 2DPZ9 31149250 kcmil250 kcmilSarı160.63 "5.31 "1.13 "€318.64
3M 31153 Bakır 2 Delikli Uzun Namlulu Lug, 10'lu Paket | AB9KUY 2DRE5 31153300 kcmil300 kcmilBeyaz170.63 "5.75 "1.22 "€348.18
3M 31160 Bakır 2 Delikli Uzun Namlulu Lug, 10'lu Paket | AB9KVK 2DRG8 31160400 kcmil400 kcmilMavi190.62 "6"1.41 "€368.30
3M 31156 Bakır 2 Delikli Uzun Namlulu Lug, 10'lu Paket | AB9KVP 2DRH5 31156350 kcmil350 kcmilKırmızı180.63 "5.75 "1.31 "€358.40
3M 31145 Bakır 2 Delikli Uzun Namlulu Lug, 10'lu Paket | AB9KWG 2DRL2 311454 / 0 AWG4 / 0 AWGMor150.63 "5.16 "1"€269.48
3M 31129 Bakır 2 Delikli Uzun Namlulu Lug, 10'lu Paket | AB9KXW 2DRW4 311291 AWG1 AWGMor110.63 "4.85 "0.69 "€218.57
3M 31137 Bakır 2 Delikli Uzun Namlulu Lug, 10'lu Paket | AB9KYA 2DRX1 311372 / 0 AWG2 / 0 AWGMor13, 1000.63 "5.03 "0.81 "€230.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 31172 Bakır 2 Delikli Uzun Namlulu Lug, 6'lu Paket
€713.57 / Adet