3M 3200 Parlatma Pedi 19 İnç Şeftali, 5'li Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Parlatma Pedi |
Merkez Delik | 3-3 / 4 " |
Renk | Şeftali |
Malzeme | Dokunmamış Polyester Elyaf |
beden | 19 " |
hız | 1500 - 3000 rpm |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.72 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 49.53 |
HS kodu | 8479909496 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00