3M 3500 Parlatma Pedi 17 İnç Taba, 5'li Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Parlatma Pedi |
Merkez Delik | 3-3 / 4 " |
Renk | bronzlaşmak |
Malzeme | Dokumasız Doğal / Polyester Elyaf |
beden | 17 " |
hız | 1500 - 3000 rpm |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.21 |
Gemi genişliği (cm) | 44.96 |
HS kodu | 5911900080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Malzeme | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|
3500 | Dokumasız Doğal / Polyester Elyaf | 19 " | €87.78 | |
3500 | Dokumasız Doğal / Polyester Elyaf | 20 " | €109.21 | |
3400 | Dokunmamış Polyester Elyaf | 27 " | €221.30 | |
3400 | Dokunmamış Polyester Elyaf | 17 " | €77.07 | |
3400 | Dokunmamış Polyester Elyaf | 19 " | €87.77 | |
3400 | Dokunmamış Polyester Elyaf | 20 " | €101.02 | |
3400 | Dokunmamış Polyester Elyaf | 21 " | €119.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00