3m 361 | Bez Bant 1/2 İnç X 60 Yard 7.5 Mil Beyaz | 15d056 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 361 Kumaş Bant 1/2 İnç x 60 Yard 7.5 Mil Beyaz | AA6WWL 15D056

3M 361 Bez Bant 1/2 İnç x 60 Yard 7.5 Mil Beyaz

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA6WWL Model: 361Çapraz Referans: 15D056
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
€195.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bez Bant
Tutunma gücü38 oz./inç.
yapıştırıcısilikon
RenkBeyaz
uzunluk60 yıl.
MalzemeCam kumaş
Performans Sıcaklığı-65 Derece ila 450 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci182 lb./in.
Kalınlık7.5milyon.
UPC051115660986
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)13.72
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu7019594010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTutunma gücüÇap+uzunlukPerformans SıcaklığıGerilme direncigenişlikÜcret
3M 3M 69 2" x 36 yds Kumaş Bant 2 İnç x 36 Yard 7.5 Mil Beyaz | AA6WYD 15D095 3M 69 2" x 36 yarda40 oz./inç.-Bez Bant36 yıl.360 Dereceye Kadar F150 lb./in.2"€233.00
3M 398FR Yardımcı Kumaş Bant, 3 İnç X 36 Yard, 7.0 mil Kalın, Beyaz Kumaş, 12 Pk | CE9CRB 29WR95 398FR38 oz / inç5.6094 "bant32.2 m20 Derece ila 250 Derece F130 lb-inç3"€2,593.15
3M 398FR Yardımcı Kumaş Bant, 2 İnç X 36 Yard, 7.0 mil Kalın, Beyaz Kumaş, 24 Pk | CE9CRC 29WR94 398FR38 oz / inç4.7656 "bant32.2 m20 Derece ila 250 Derece F130 lb-inç2"€3,827.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 361 Bez Bant 1/2 İnç x 60 Yard 7.5 Mil Beyaz
€195.30 / Adet