3M 36865 Kir Tutucu Malzeme Aplikatörü
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kir Tutucu Malzeme Aplikatörü |
Renk | Kırmızı |
uzunluk | 30 " |
Malzeme | Metal |
genişlik | 23 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 73.76 |
Gemi genişliği (cm) | 43.38 |
HS kodu | 8479909496 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
36862 | Kir Tutucu Malzeme Dağıtıcı | 32 " | 14 " | €440.91 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00