3M 37721 Detaylandırma Seyreltici
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Detaylandırma Seyreltici |
Yükseklik | 6" |
uzunluk | 26 " |
Malzeme | Plastik |
Tip | Üç Düğme |
genişlik | 19 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 65.53 |
Gemi genişliği (cm) | 47.24 |
HS kodu | 8413190000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37712 | 9" | 14 " | Tek Düğme | 11 " | €468.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00