3m 1350 0.75 İnç X 72 Yds Siyah | 15d076 Elektrik Bandı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 3M 1350 0.75 x 72 yds Siyah Elektrik Bandı 3/4 x 72 Yard 1 Mil Siyah | AA6WXH 15D076

3M 1350 0.75" x 72 yarda Siyah Elektrik Bandı 3/4 x 72 Yard 1 Mil Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6WXH Model: 3M 1350 0.75" x 72 yds SiyahÇapraz Referans: 15D076
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
€48.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrik bandı
Tutunma gücü30 oz./inç.
yapıştırıcıAkrilik
RenkSiyah
uzunluk72 yıl.
MalzemePolyester
Maks. Voltaj5500
Performans Sıcaklığı266 Dereceye Kadar F
ShapeSürekli Rulo
Sıcaklık aralığı266 Dereceye Kadar F
Gerilme direnci25 lb./in.
Kalınlık1milyon.
genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu3919102055
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Yok)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkMaks. VoltajGerilme direnciKalınlıkgenişlikÜcret
3M 3M 1318-1 0.25" x 72 yds Sarı Elektrik Bandı 1/4 x 72 Yard 1 Mil Sarı | AA6WWQ 15D060 3M 1318-1 0.25 "x 72 yds SarıSarı550025 lb./in.1milyon.1 / 4 "€16.75
3M 3M 1318-1 0.5" x 72 yds Sarı Elektrik Bandı 1/2 x 72 Yard 1 Mil Sarı | AA6WWR 15D061 3M 1318-1 0.5 "x 72 yds SarıSarı550025 lb./in.1milyon.1 / 2 "€32.01
3M 3M 1318-1 0.75" x 72 yds Sarı Elektrik Bandı 3/4 x 72 Yard 1 Mil Sarı | AA6WWT 15D062 3M 1318-1 0.75 "x 72 yds SarıSarı550025 lb./in.1milyon.3 / 4 "€50.27
3M 3M 1318-1 1" x 72 yds Sarı Elektrik Bandı 1 x 72 Yard 1 Mil Sarı | AA6WWU 15D063 3M 1318-1 1 "x 72 yds SarıSarı550025 lb./in.1milyon.1"€62.41
3M 3M 1318-1 2" x 72 yds Sarı Elektrik Bandı 2 x 72 Yard 1 Mil Sarı | AA6WWV 15D064 3M 1318-1 2 "x 72 yds SarıSarı550025 lb./in.1milyon.2"€157.54
3M 3M 1318-2 0.25" x 72 yds Sarı Elektrik Bandı 1/4 x 72 Yard 2 Mil Sarı | AA6WWW 15D065 3M 1318-2 0.25 "x 72 yds SarıSarı700050 lb./in.2milyon.1 / 4 "€29.01
3M 3M 1318-2 0.5" x 72 yds Sarı Elektrik Bandı 1/2 x 72 Yard 2 Mil Sarı | AA6WWX 15D066 3M 1318-2 0.5 "x 72 yds SarıSarı700050 lb./in.2milyon.1 / 2 "€49.97

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 1350 0.75" x 72 yarda Siyah Elektrik Bandı 3/4 x 72 Yard 1 Mil Siyah
€48.04 / Adet