3m 3mdw311 | Ce9qbk | Yedek Filtre Kartuşu, 0.75 Gpm, 0.2 Mikron Değeri | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 3MDW311 Yedek Filtre Kartuşu, 0.75 Gpm, 0.2 Mikron Derecelendirmesi | CE9QBK 54EJ86

3M 3MDW311 Yedek Filtre Kartuşu, 0.75 Gpm, 0.2 Mikron Değeri

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9QBK Modeli: 3MDW311Çapraz Referans: 54EJ86
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
€757.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Filtre Kartuşu
RenkBeyaz
Bağlantısı3 / 8 "NPT
filtre MedyaAktif kömür
Akış hızı0.75 dev / dak
Baş Malzemesiİzoplast
Yükseklik16 1 / 4 "
Gövde MalzemesiPolipropilen
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 Derece F
mikron0.2
Min. basınç25 psi
Gerekli Kartuş Sayısı1
Genel Derinlik4 3 / 4 "
Toplam yükseklik22 1 / 4 "
toplam Genişlik4 3 / 4 "
Basınç düşmesi1 psi
AzaltırKloramin, Klor, Kistler, Kurşun, MTBE, Koku, Tortu, Tat, TTHM ve Asbest, VOC'ler

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklik+Maks. BasınçMaks. Sıcaklık.Ücret
3M 3MDW311 Yedek Filtre Kartuşu, 0.75 Gpm, 0.2 Mikron Derecelendirmesi | CE9QBJ 54EJ87 3MDW31114 3 / 4 "Yedek Filtre Kartuşu125 psi100 Derece F€550.78
3M 5559415 Filtre Kartuşu, 5 Mikron Dereceli, 3 İnç Çap, 20 İnç Yükseklik, 6 Gpm | CF2EAZ 54EJ79 555941520 "Filtre Kartuşu125 psi100 Derece F€101.96
3M AU30E11NG Filtre Kartuşu, 20 Mikron, 2-1/2 İnç Çap, 9-3/4 İnç Yükseklik, 18 Gpm, 15 Pk | CF2EBA 255F29 AU30E11NG9 3 / 4 "Filtre Kartuşu80 psi250 Derece F€2,094.09
3M AU10W11NG Filtre Kartuşu, 160 Mikron, 2-1/2 İnç Çap, 10 İnç Yükseklik, 400 Gpm, 30 Pk | CF2EBB 254V30 AU10W11NG10 "Filtre Kartuşu80 psi175 Derece F€1,614.90
3M AU10V11NG Filtre Kartuşu, 140 Mikron, 2-1/2 İnç Çap, 10 İnç Yükseklik, 286 Gpm, 30 Pk | CF2EBC 254Z14 AU10V11NG10 "Filtre Kartuşu80 psi175 Derece F€1,624.53
3M AU10Q11NG Filtre Kartuşu, 100 Mikron, 2-1/2 İnç Çap, 10 İnç Yükseklik, 200 Gpm, 30 Pk | CF2EBD 254Z15 AU10Q11NG10 "Filtre Kartuşu80 psi175 Derece F€1,634.18
3M DFG100PP2R Filtre Kartuşu, 16 PK | CN7UHD 255C39 DFG100PP2R-Filtre Kartuşu--€774.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 3MDW311 Yedek Filtre Kartuşu, 0.75 Gpm, 0.2 Mikron Değeri
€757.29 / Adet