3M 4100 Polisaj Pedi 24 İnç Beyaz, 5'li Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Parlatma Pad |
Merkez Delik | 3-3 / 4 " |
Renk | Beyaz |
Malzeme | Dokunmamış Polyester Elyaf |
beden | 24 " |
hız | 175 - 600 rpm |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.73 |
Gemi uzunluğu (cm) | 62.74 |
Gemi genişliği (cm) | 61.98 |
HS kodu | 6805301000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | beden | Ücret | |
---|---|---|---|
4100 | 12 "18 x" | €180.30 | |
4100 | 12 " | €49.51 | |
4100-20x14 | 20 "14 x" | €200.62 | |
4100-28x14 | 28 "14 x" | €203.65 | |
4100-32x14 | 32 "14 x" | €231.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00