3m 4412n | Sızdırmazlık Bandı İyonomer Beyaz 50mm X 5 Yard | 15d133 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 4412N Sızdırmazlık Bandı, İyonomer Destekli, Beyaz, 50 mm x 5 Yard | AA6WZT 15D133

3M 4412N Sızdırmazlık Bandı, İyonomer Destekli, Beyaz, 50 mm x 5 Yard

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6WZT Modeli: 4412NÇapraz Referans: 15D133
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
€74.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşırı Sızdırmazlık Bandı
Tutunma gücü158 oz./inç.
yapıştırıcıAkrilik
RenkYarı Saydam Beyaz
uzunluk5 yıl.
Malzemeiyonomer
Performans Sıcaklığı-40 Derece ila 200 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci13 lb./in.
Kalınlık80milyon.
genişlik50mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu3919102055
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Contalama, yalıtım ve yastıklama uygulamaları için tasarlanmış sürekli rulo akrilik sızdırmazlık bandı
  • İyonomer malzeme UV ışınlarına, kimyasallara ve yüksek sıcaklıklara karşı direnç sunar
  • Boyaması kolay, yarı saydam beyaz renk, bandın yüzeyle karışmasını sağlar
  • Yapıştırıcı, perçinler, kenarlar, konturlar ve vida başları üzerinde damlama / sızma olmadan güçlü sızdırmazlık sağlar (kuruma süresi gerekmez)

Sık sorulan Sorular:

S. 3M 4412N sızdırmazlık bandı dış mekan kullanımı için ideal midir?

C. Evet, bu bant doğrudan güneş ışığına, ayrıca aşırı sıcaklık ve neme maruz kalacak şekilde tasarlanmıştır. Bandı uyumlu ve dayanıklı bir dış mekan boyası ile boyamak, UV radyasyonunun etkilerine karşı ek koruma sağlar.

S. 3M 4412N sızdırmazlık bandı yüksek ısılı işlemler için uygun mudur?

A. İyonomer desteğinin gerilme mukavemeti, ısı ve nem yaşlanmasından sonra etkilenmez (185 derece Fahrenheit / 85 derece Santigrat ve yüzde 85 RH).

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikÜcret
3M 4412N Sızdırmazlık Bandı İyonomer Beyaz 25mm x 5 Yard | AA6WZR 15D132 4412N25mm€42.49
3M 4412N Sızdırmazlık Bandı İyonomer Beyaz 60mm x 5 Yard | AA6WZU 15D134 4412N60mm€112.14
3M 4412N Sızdırmazlık Bandı İyonomer Beyaz 75mm x 5 Yard | AA6WZV 15D135 4412N75mm€132.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 4412N Sızdırmazlık Bandı, İyonomer Destekli, Beyaz, 50 mm x 5 Yard
€74.45 / Adet