3m 4462 | Çift Taraflı Bant 1/2" X 5 Yard Siyah | 15c228 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 4462 Çift Taraflı Bant 1/2 İnç x 5 yard Siyah | AA6VKF 15C228

3M 4462 Çift Taraflı Bant 1/2 İnç x 5 yard Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6VKF Model: 4462Çapraz Referans: 15C228
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
€12.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift taraflı bant
Tutunma gücü128 oz./inç.
yapıştırıcıKauçuk
RenkSiyah
uzunluk5 yıl.
Astar RengiBeyaz
MalzemePolietilen Köpük
Performans Sıcaklığı50 Derece ila 120 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Bant RengiSiyah
Gerilme direnci60 lb./in.
Kalınlık31milyon.
UPC002120030414
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu3919102055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPerformans SıcaklığıTutunma gücüyapıştırıcıShapeGerilme direnciKalınlıkgenişlikRenkÜcret
3M 4004 Çift Taraflı Bant 1/2 İnç x 5 yard Beyaz | AA6VGR 15C132 400450 Derece ila 220 Derece F62 oz./inç.AkrilikSürekli Rulo12 lb./in.250milyon.1 / 2 "doğal Beyaz€76.48
3M 4004 Çift Taraflı Bant 1/4 İnç x 5 yard Beyaz | AA6VGT 15C134 400450 Derece ila 220 Derece F62 oz./inç.AkrilikSürekli Rulo12 lb./in.250milyon.1 / 4 "doğal Beyaz€42.71
3M 4004 Çift Taraflı Bant 1 inç x 5 yarda Beyaz | AA6VGU 15C135 400450 Derece ila 220 Derece F62 oz./inç.AkrilikSürekli Rulo12 lb./in.250milyon.1"doğal Beyaz€206.55
3M 4004 Çift Kaplamalı Bant 2 inç x 5 yarda Beyaz | AA6VGV 15C136 400450 Derece ila 220 Derece F62 oz./inç.AkrilikSürekli Rulo12 lb./in.250milyon.2"doğal Beyaz€288.62
3M 4004 Çift Taraflı Bant 3/4 İnç x 5 yard Beyaz | AA6VGW 15C137 400450 Derece ila 220 Derece F62 oz./inç.AkrilikSürekli Rulo12 lb./in.250milyon.3 / 4 "doğal Beyaz€111.26
3M 4004 Çift Kaplamalı Bant 6 inç x 5 yarda Beyaz | AA6VGX 15C138 400450 Derece ila 220 Derece F62 oz./inç.AkrilikSürekli Rulo12 lb./in.250milyon.6"doğal Beyaz€584.61
3M 4008 Çift Taraflı Bant 1/2 İnç x 5 yard Beyaz | AA6VGY 15C139 400850 Derece ila 220 Derece F-AkrilikSürekli Rulo25 lb./in.125milyon.1 / 2 "doğal Beyaz€37.10

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 4462 Çift Taraflı Bant 1/2 İnç x 5 yard Siyah
€12.95 / Adet