3m 45159 | Genişletme Tamburu 1/4 X 1/2 İnç 23000 Rpm | 2dkn3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 45159 Genişleyen Tambur 1/4 x 1/2 İnç 23000 Rpm | AB9JNH 2DKN3

3M 45159 Genişleyen Tambur 1/4 x 1/2 İnç 23000 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9JNH Model: 45159Çapraz Referans: 2DKN3
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
€13.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genişleyen Tambur
Çap1 / 4 "
MalzemeKauçuk yastık
Maks. RPM23000
Şaft Boyutu1 / 8 "
genişlik1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8467990190
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇap+MalzemeMaks. RPMŞaft BoyutugenişlikÜcret
3M 45130 Genişleyen Tambur 1.5 x 2 İnç 3000 Rpm 1/4 İnç | AB9JJK 2DHZ7 451301.5 "Genişleyen TamburKauçuk yastık30001 / 4 "2"€13.11
3M 45153 Genişleyen Tambur 1/2 x 1 İnç 15000 Rpm 1/4 İnç | AB9WNU 2FVZ2 451531 / 2 "Genişleyen TamburKauçuk yastık15,0001 / 4 "1"€5.97
3M 45145 Genişleyen Tambur 3/4 x 1 İnç 3000 Rpm 1/4 İnç | AB9WNW 2FVZ7 451453 / 4 "Genişleyen TamburKauçuk yastık30001 / 4 "1"€6.59
3M 45123 Genişleyen Tambur 3 x 3 İnç 3000 Rpm 1/2 İnç | AB9WTU 2FXJ8 451233"Genişleyen TamburKauçuk yastık30001 / 2 "3"€45.03
3M 45127 Genişleyen Tambur 2 x 2 İnç 6000 Rpm 1/4 İnç | AC2ECY 2JDN3 451272"Genişleyen TamburKauçuk yastık60001 / 4 "2"€16.76
3M 45139 Genişleyen Tambur 1 x 1 İnç 3000 Rpm 1/4 İnç | AC2EEU 2JEF3 451391"Genişleyen TamburKauçuk yastık30001 / 4 "1"€8.83
3M 45129 Genişleyen Tambur 2 x 1 İnç 3000 Rpm 1/4 İnç | AC2EEV 2JEF6 451292"Genişleyen TamburKauçuk yastık30001 / 4 "1"€12.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 45159 Genişleyen Tambur 1/4 x 1/2 İnç 23000 Rpm
€13.91 / Adet