3M 5300 Temizleme Pedi 23 İnç Mavi, 5'li Paket
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Temizleme Pedi |
Merkez Delik | 3-3 / 4 " |
Renk | Mavi |
Malzeme | Dokumasız Naylon / Polyester Elyaf |
beden | 23 " |
hız | 175 - 600 rpm |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.73 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 59.44 |
HS kodu | 6805301000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|
5300 | 24 " | €178.99 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00