3m 5323 | Motor Kablosu Ekleme 53-88 Çap. 9-10inç 5/8kv | 5znn2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 5323 Motor Kurşun Ek Parçası .53-.88 Çap 9-10In 5/8kV | AE7NHB 5ZNN2

3M 5323 Motor Kablosu Ekleme .53-.88 Çap 9-10In 5/8kV

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7NHB Model: 5323Çapraz Referans: 5ZNN2
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
€708.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Motor Kurşun Ekleme Kiti
Cıvata Uzunluğu1 1 / 4 "
RenkSiyah
MalzemeEPDM Kauçuk, Reçine
Maks. Alan sayısı Kablo Çapı0.53 ila 0.88 inç
Maks. Sıcaklık.194 Derece F
Maks. Voltaj8000V
Uzunluk10 "
Standart Uzunluk9 ila 10 inç
Sıcaklık. menzil194 Derece F ve 266 Derece C Acil Aşırı Yük Derecesi
UPC662933157406
Voltaj derecesi5 / 8kV
Tel Aralığı2 ila 250kcmil

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.84
Gemi yüksekliği (cm)23.37
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8546900000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata UzunluğuUzunlukTel AralığıÜcret
3M 5321 Motor Kablosu Ekleme Kiti 10-4AWG 7-8In 5 / 8kV | AE7NGZ 5ZNN0 53211 / 2 "8"10 ila 4 AWG€480.78
3M 5322 Motor Kablosu Ekleme Kiti 4-1 / 0AWG 8-9 inç 5 / 8kV | AE7NHA 5ZNN1 53223 / 4 "9"4 - 1/0 AWG€579.99
3M 5324 Motor Kurşun Ek Yeri .75-1.12 Çap 5/8kV | AE7NHC 5ZNN3 53241 1 / 2 "11.5 "4/0 - 500 kcmil€894.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 5323 Motor Kablosu Ekleme .53-.88 Çap 9-10In 5/8kV
€708.80 / Adet