3M 5498 Film Bandı Ptfe Bej 2 İnç x 36yd, 24 Pk
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Film Kaseti |
Tutunma gücü | 48 oz./inç. |
yapıştırıcı | Kauçuk |
uzunluk | 36 yıl. |
Malzeme | Ekstrüde PTFE |
Performans Sıcaklığı | 40 Derece ila 300 Derece F |
Shape | Sürekli Rulo |
Gerilme direnci | 19 lb./in. |
Kalınlık | 4.1milyon. |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.62 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.15 |
Gemi genişliği (cm) | 25.15 |
HS kodu | 3919102055 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Gerilme direnci | Tutunma gücü | yapıştırıcı | Kalınlık | genişlik | Renk | + | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 2-36-5480 | 27 lb./in. | 20 oz./inç. | silikon | 3.7milyon. | 1 / 2 " | Gri | PTFE Film Bandı | 36 yıl. | €170.70 | ||
12-36-5480 | 27 lb./in. | 20 oz./inç. | silikon | 3.7milyon. | 12 " | Gri | PTFE Film Bandı | 36 yıl. | €4,902.77 | ||
12-36-5481 | 49 lb./in. | 32 oz./inç. | silikon | 6.8milyon. | 12 " | Gri | PTFE Film Bandı | 36 yıl. | €9,500.60 | ||
1 / 2-36-5491 | 40 lb./in. | 35 oz./inç. | silikon | 6.7milyon. | 1 / 2 " | Gri | PTFE Film Bandı | 36 yıl. | €455.48 | ||
12-36-5491 | 40 lb./in. | 35 oz./inç. | silikon | 6.7milyon. | 12 " | Gri | PTFE Film Bandı | 36 yıl. | €10,159.89 | ||
1 / 2-36-5498 | 19 lb./in. | 48 oz./inç. | Kauçuk | 4milyon. | 1 / 2 " | Kahverengi | PTFE Film Bandı | 36 yıl. | €166.04 | ||
12-36-5498 | 19 lb./in. | 48 oz./inç. | Kauçuk | 4milyon. | 12 " | Kahverengi | PTFE Film Bandı | 36 yıl. | €3,698.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00