3m 5581906 | Su Filtreleme Sistemi, 3/8 İnç Npt, Polipropilen, 1.5 Gpm, 125 Psi | 1rwj7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 5581906 Su Filtresi Sistemi, 3/8 İnç NPT, Polipropilen, 1.5 gpm, 125 psi | CE9BVY 1RWJ7

3M 5581906 Su Filtre Sistemi, 3/8 İnç NPT, Polipropilen, 1.5 gpm, 125 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9BVY Model: 5581906Çapraz Referans: 1RWJ7
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
€175.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su filtresi sistemi
RenkBeyaz
Bağlantısı3 / 8 "NPT
filtre MedyaKarbon Bloğu
Akış hızı1.5 dev / dak
Gövde MalzemesiPolipropilen
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 Derece F
mikron1
Min. basınç25 psi
Gerekli Kartuş Sayısı1
Toplam yükseklik14 1 / 8 "
AzaltırKlor, Kir, Koku, Pas ve Kireç, Tat

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.01
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikBağlantısıfiltre MedyaAzaltırAkış hızı+mikronGenel DerinlikÜcret
3M 5616101 Su Filtresi Sistemi, 3/8 İnç NPT, Polipropilen, 5 gpm, 125 psi | CE9BVR 54EK02 56161014 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktif kömürKlor, Kistler, Koku, Tortu, Tat5 dev / dakSu filtresi sistemi0.54 1 / 2 "€347.73
3M 5616301 Su Filtresi Sistemi, 3/8 İnç NPT, Polipropilen, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BVT 54EK14 56163014 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktif kömürBakteri, Bakteriyostatik, Klor, Kistler, Koku, Tortu, Tat3.34 dev / dakSu filtresi sistemi0.24 1 / 2 "€499.03
3M 5626002 Su Filtresi Sistemi, 3/8 İnç NPT, Polipropilen, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BVU 54EK18 56260024 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktif kömürBakteriler, Kloraminler, Klor, Kistler, Koku ve Ölçek, Partikül, Tat2.2 dev / dakSu filtresi sistemi0.24 1 / 2 "€339.56
3M BEV165 Su Filtresi Sistemi, 3/8 İnç NPT, Polipropilen, 2.1 gpm, 125 psi | CE9BVV 54EK20 BEV1654 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktif kömürKlor, Tortu, Tat ve Koku2.1 dev / dakSu filtresi sistemi34 1 / 2 "€520.68
3M 5626003 Su Filtresi Sistemi, 3/8 İnç NPT, Polipropilen, 2.1 gpm, 125 psi | CE9BVW 54EK22 56260034 1 / 2 "3 / 8 "NPTAktif kömürKloraminler, Klor Tat ve Koku, Tortu2.1 dev / dakSu filtresi sistemi54 1 / 2 "€335.40
3M 5616201 Su Filtresi Sistemi, 3/8 İnç NPT, Polipropilen, 1.67 gpm, 125 psi | CE9BVX 54EK01 56162015 1 / 4 "3 / 8 "NPTAktif kömürBakteri, Bakteriyostatik, Klor, Kistler, Koku, Tortu, Tat1.67 dev / dakSu filtresi sistemi0.25 1 / 4 "€439.88
3M 5625802 Su Filtresi Sistemi, 2.5 gpm, 5 Mikron Derecesi | CE9BWA 54EK48 5625802-----Su filtresi sistemi--€538.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 5581906 Su Filtre Sistemi, 3/8 İnç NPT, Polipropilen, 1.5 gpm, 125 psi
€175.99 / Adet