<span Class='notranslate'>3m </span> 560b Box | Connector Blue 2port 18-16/14str, 100 Pk- Pk100 | 4yt77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 560B BOX Connector Blue 2port 18-16/14str, 100 Pk | AE2NYP 4YT77

3M 560B BOX Connector Blue 2port 18-16/14str, 100 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NYP Model: 560B BOXÇapraz Referans: 4YT77
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
€50.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzolasyon Disp. Bağlayıcı
RenkMavi
Bağlayıcı TipiTek U-Elemanı
Sıkma Aracı2JLF8
Dolgu MalzemesiDolu değil
Alev geciktiriciEvet
Yalıtım malzemesiPolipropilen
MalzemePolipropilen
Maks. Alan sayısı İzolasyon Dia.0.145 "
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Port Sayısı2
TipKuru Ortam
UPC005400720090
Tel Aralığı18 ila 14 AWG
Tel türüElectrical

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. VoltajRenkBağlayıcı TipiPort SayısıPaket boyutuTipTel AralığıTel türüÜcret
3M 801 Konektör Mavi 2 Bağlantı Noktalı 18-14awg, 50 Pk | AA8TMC 1A075 801600VMaviTek U-Elemanı2-Kuru Ortam18 ila 14 AWGElectrical€27.25
3M 951K Konektör Bordo 1 Bağlantı Noktalı 22-18awg, 1000 Pk | AB9KVY 2DRJ7 951K600VKestane rengiT-Tap Bağlantıyı Kes1-Kuru Ortam22 ila 18 AWGElectrical€377.63
3M 314-BIN Konnektör Mavi 3 Bağlantı Noktalı 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAM 2DTN1 314-KÖPÜ600VMaviTek U-Elemanı3-Jel Dolgulu / Neme Dayanıklı22 ila 14 AWGElectrical€2,006.76
3M 314U-BIN Konektörü Şeffaf 3 Bağlantı Noktalı 22-14awg, 1000 Pk | AB9LAP 2DTN5 314U-KUTUSU600VTemizleTek U-Elemanı3-Kuru Ortam22 ila 14 AWGElectrical€873.10
3M 953K Konektör Sarı 1 Bağlantı Noktalı 12awg, 1000 Pk | AB9LBG 2DTV6 953K600VSarıT-Tap Bağlantıyı Kes1-Kuru Ortam12 AWGElectrical€405.26
3M 952K Konektör Mavi 1 Bağlantı Noktası 18-14awg, 1000 Pk | AB9LBM 2DTX4 952K600VMaviT-Tap Bağlantıyı Kes1-Kuru Ortam18 ila 14 AWGElectrical€376.81
3M 560-BULK Konnektör Açık Mavi 18-16/14str, 5000 Pk | AB9XRC 2GAW1 560-TOPLU600VAçık maviTek U-Elemanı2-Kuru Ortam18 ila 14 AWGElectrical€1,806.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 560B BOX Connector Blue 2port 18-16/14str, 100 Pk
€50.27 / Adet