3m 5616001 | Kahve Filtre Sistemi, 3/8 İnç Npt, Polipropilen, 5 Gpm, 125 Psi | 54ek04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 5616001 Kahve Filtre Sistemi, 3/8 İnç NPT, Polipropilen, 5 Gpm, 125 Psi | CF2MMU 54EK04

3M 5616001 Kahve Filtre Sistemi, 3/8 İnç NPT, Polipropilen, 5 Gpm, 125 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: CF2MMU Model: 5616001Çapraz Referans: 54EK04
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
€227.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kahve Filtresi Sistemi
RenkBeyaz
Bağlantısı3 / 8 "NPT
filtre MedyaAktif kömür
Akış hızı5 dev / dak
Baş Malzemesiİzoplast
Gövde MalzemesiPolipropilen
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 Derece F
mikron0.2
Min. basınç25 psi
Gerekli Kartuş Sayısı1
Genel Derinlik4 1 / 2 "
Toplam yükseklik15 1 / 2 "
toplam Genişlik4 1 / 2 "
Basınç düşmesi1 psi
AzaltırKlor, Kistler, Koku ve Ölçek, Tortu, Tat

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış hızı+Maks. BasınçmikronÜcret
3M 5627501 Su Filtreleme Sistemi, 5 gpm, 5 Mikron Değerlendirmesi | CE9BVQ 54EK49 5627501-Su filtresi sistemi125 psi-€1,445.29
3M 5616103 Su Filtresi Sistemi, 1.67 Gpm, 125 psi | CE9BWE 56GW02 56161031.67 dev / dakSu filtresi sistemi125 psi0.5€273.39
3M 04-99535 Su Filtresi Sistemi, 0.75 Gpm, 120 psi | CE9BWF 56GW03 04-995350.75 dev / dakSu filtresi sistemi120 psi0.5€204.68
3M 04-99534 Su Filtresi Sistemi, 0.25 Gpm, 125 psi | CE9BWG 56GW01 04-995340.25 dev / dakSu filtresi sistemi125 psi0.5€281.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 5616001 Kahve Filtre Sistemi, 3/8 İnç NPT, Polipropilen, 5 Gpm, 125 Psi
€227.48 / Adet