3m 6149 | Elektrik Bandı 2-1/2 İnç 45 Mil, 250 Pk- Pk250 | 2jll3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 6149 Elektrik Bandı 2-1/2 İnç 45 Mil, 250 Pk | AC2FJV 2JLL3

3M 6149 Elektrik Bantı 2-1/2 İnç 45 Mil, 250 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2FJV Model: 6149Çapraz Referans: 2JLL3
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
€449.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrik bandı
Tutunma gücü65 oz./inç.
yapıştırıcıKauçuk Mastik
RenkSiyah
uzunluk2.5 "
MalzemeKauçuk
Maks. Voltaj600
Performans Sıcaklığı176 Dereceye Kadar F
ShapeKare
Sıcaklık aralığı176 Dereceye Kadar F
Gerilme direnci20 lb./in.
Kalınlık45milyon.
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.77
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3919905030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • UV Dayanımı (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKalınlıkTutunma gücüyapıştırıcıgenişlikuzunlukMaks. VoltajShapeSıcaklık aralığıÜcret
3M 2155-1-1/2x22FT Elektrik Bandı 1-1/2 x 22 Feet 30 Mil, 45 Pk | AB9KRW 2DPU3 2155-1-1/2x22FT30milyon.--1.5 "22ft.600Sürekli Rulo176 Dereceye Kadar F€1,075.95
3M 2228-2x10FT Elektrik Bandı 2 x 10ft 65 Mil Siyah, 10'lu Paket | AB9LAT 2DTP1 2228-2x10FT65milyon.160 oz./inç.Kararlı Mastik2"10ft.1000Sürekli Rulo194 Dereceye Kadar F€876.11
3M 2229-3-3/4x10 Elektrik Bandı 3-3/4 x 10 Feet 125 Mil, 8 Pk | AC2FJD 2JLH6 2229-3-3/4x10125milyon.-Sakız3.75 "10ft.1000Sürekli Rulo194 Dereceye Kadar F€781.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 6149 Elektrik Bantı 2-1/2 İnç 45 Mil, 250 Pk
€449.70 / Adet