3m 6969 | Koli Bandı 2 İnç X 60 Yard 10.5 Mil Siyah | 15f767 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 6969 Koli Bandı 2 inç x 60 yarda 10.5 mil Siyah | AA6ZFM 15F767

3M 6969 Koli Bandı 2 İnç x 60 yarda 10.5 mil Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6ZFM Model: 6969Çapraz Referans: 15F767
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
€59.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Duct Tape
Tutunma gücü58 oz./inç.
yapıştırıcıKauçuk
RenkSiyah
uzunluk60 yıl.
MalzemeKumaş Üzeri Polietilen Bez
Performans Sıcaklığı40 Derece ila 200 Derece F
ShapeSürekli Rulo
Gerilme direnci29 lb./in.
Kalınlık10.5milyon.
UPC002120022773
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.75
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu5906100000
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTutunma gücüRenk+uzunlukGerilme direnciKalınlıkÜcret
3M 6969 Koli Bandı 2 inç x 60 yarda 10.5 mil Zeytin | AA6ZFN 15F768 696958 oz./inç.ZeytinDuct Tape60 yıl.29 lb./in.10.5milyon.€63.00
3M 6969 Koli Bandı 2 inç x 60 yarda 10.5 mil Gümüş | AA6ZFP 15F769 696958 oz./inç.GümüşDuct Tape60 yıl.29 lb./in.10.5milyon.€62.36
3M 8979 Koli Bandı 2 x 60 yarda 12.6 mil Kayrak Mavisi | AA6ZGK 15F803 897952 oz./inç.Kayrak mavisiDuct Tape60 yıl.36 lb./in.12.6milyon.€55.55
3M 8979 Koli Bandı 2 x 25 yarda 12.6 mil Kayrak Mavisi | AA6ZGL 15F805 897952 oz./inç.Kayrak mavisiDuct Tape25 yıl.36 lb./in.12.6milyon.€37.60
3M 8979 Koli Bandı 2 inç x 60 yarda 12.6 mil Zeytin | AA6ZGM 15F806 897952 oz./inç.ZeytinDuct Tape60 yıl.36 lb./in.12.6milyon.€70.99
3M 8979 Koli Bandı 2 İnç x 60 yarda 12.6 mil Siyah | AA6ZGN 15F807 897952 oz./inç.SiyahDuct Tape60 yıl.36 lb./in.12.6milyon.€69.68
3M 70006250602 Koli Bandı | CN7UCA 164AW4 70006250602--Duct Tape---€36.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 6969 Koli Bandı 2 İnç x 60 yarda 10.5 mil Siyah
€59.92 / Adet