3M 790 Kablo Bağı Taban Düzeneği 1 İnç x 2 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo Bağı ve Taban Montajı |
Klip türü | Tek Yön |
Renk | Fildişi |
Yükseklik | 0.21 " |
uzunluk | 1" |
Malzeme | Yapışkan Destekli |
Montaj yöntemi | vida |
Yuva Yüksekliği | 0.18 " |
Yuvası Genişliği | Uygulanamaz |
Sıcaklık. menzil | -40 Derece ila 185 Derece F |
genişlik | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.08 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 3925900000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
792 | 1" | €1,137.65 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00