3M 89395 Hot Melt Aplikatör 1 x 3 6 Lb./hr.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıcak Eriyik Aplikatörü PG II LT |
Stick Yapıştırıcı Kapasitesi | 1 x 3 " |
Çalışma Sıcaklığı. | 265 Derece F |
Çıktı | 6 lb./saat |
Tip | Kartuş Beslemeli |
Gerilim | 120V |
Watt | 500 |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 14.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 51.49 |
Gemi genişliği (cm) | 42.44 |
HS kodu | 8479899899 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çıktı | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
89396 | 5.5 ila 7.5 lb./saat. | Dergi Beslemesi ile | €3,155.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00