3m 9088 | Çift Taraflı Bant 1-1/2 X 1-1/2 İnç, 5'li Paket | 45k204 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 9088 Double Coated Tape 1-1/2 x 1-1/2 Inch, 5 Pk | AD6JWZ 45K204

3M 9088 Çift Taraflı Bant 1-1/2 x 1-1/2 İnç, 5'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6JWZ Model: 9088Çapraz Referans: 45K204
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
€21.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift taraflı bant
Tutunma gücü137 oz./inç.
yapıştırıcıModifiye Akrilik
Renkyarı saydam
uzunluk1.5 "
Astar RengiBeyaz (Baskılı)
MalzemePolyester
Performans Sıcaklığı200 Dereceye Kadar F
ShapeKare
Bant RengiTemizle
Kalınlık8.3milyon.
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu3919102055
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukShapegenişlikÜcret
3M 9088 Çift Kaplamalı Bant 1 inç x 5 yarda | AD6JVT 45K174 9088-5 yıl.Sürekli Rulo1"€16.52
3M 9088 Çift Kaplamalı Bant 2 inç x 5 yarda | AD6JVU 45K175 9088-5 yıl.Sürekli Rulo2"€30.23
3M 9088 Çift Kaplamalı Bant 3 inç x 5 yarda | AD6JVV 45K176 9088-5 yıl.Sürekli Rulo3"€45.77
3M 9088 Çift Kaplamalı Bant 4 inç x 5 yarda | AD6JVW 45K177 9088-5 yıl.Sürekli Rulo4"€54.48
3M 9088 Çift Kaplamalı Bant 6 inç x 5 yarda | AD6JVX 45K178 9088-5 yıl.Sürekli Rulo6"€77.36
3M 9088 Çift Kaplamalı Bant 1/2 inç x 5 yarda | AD6JVY 45K179 9088-5 yıl.Sürekli Rulo1 / 2 "€9.15
3M 9088 Çift Taraflı Bant 12 İnç x 12 İnç, 6'lı Paket | AD6JVZ 45K180 9088-12 "Dikdörtgen12 "€65.03

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 9088 Çift Taraflı Bant 1-1/2 x 1-1/2 İnç, 5'lü Paket
€21.88 / Adet