3m 952 | Konektör Mavi 1 Bağlantı Noktalı 18-14awg, 50 Pk- Pk50 | 1a074 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 952 Konektör Mavi 1 Bağlantı Noktalı 18-14awg, 50 Pk | AA8TMB 1A074

3M 952 Konektör Mavi 1 Bağlantı Noktalı 18-14awg, 50 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8TMB Model: 952Çapraz Referans: 1A074
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
€43.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzolasyon Disp. Bağlayıcı
RenkMavi
Bağlayıcı TipiT-Tap Bağlantıyı Kes
Sıkma Aracı2JLF8
Dolgu MalzemesiDolu değil
Alev geciktiriciEvet
Yalıtım malzemesiNaylon
MalzemeNaylon
Maks. Alan sayısı İzolasyon Dia.0.150 "
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Port Sayısı1
TipKuru Ortam
Tel Aralığı18 ila 14 AWG
Tel türüElectrical

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)14.73
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkTel AralığıÜcret
3M 951 KUTU Konektörü Kırmızı 1 Bağlantı Noktası 22-18awg, 50 Pk | AE2NYH 4YT71 951 KUTUSUKırmızı22 ila 18 AWG€48.77
3M 953 KUTU Konnektör Sarı 1 Port 12awg, 50 Pk | AE2NYJ 4YT72 953 KUTUSUSarı12 AWG€45.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 952 Konektör Mavi 1 Bağlantı Noktalı 18-14awg, 50 Pk
€43.30 / Adet