3m 97162 | Kartuş Rulosu 3/4 X 1-1/2 İnç 60g, 100 Pk- Pk100 | 5phz5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 97162 Kartuş Rulosu 3/4 x 1-1/2 İnç 60g, 100 Pk | AE6BMR 5PHZ5

3M 97162 Kartuş Rulo 3/4 x 1-1/2 İnç 60g, 100 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6BMR Model: 97162Çapraz Referans: 5PHZ5
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
€226.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kartuş Rulosu
Aşındırıcı MalzemeAluminyum oksit
Çardak Deliği3 / 16 "
Destek Malzemesikumaş
Çap3 / 4 "
Kumtaşı60
uzunluk1.5 "
Maks. RPM16,000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu6805100000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇardak DeliğiDestek MalzemesiÇapKumtaşı+uzunlukMaks. RPMÜcret
3M 14022 Kartuş Rulosu 3/8 x 1 İnç 120g, 100 Pk | AB9JPM 2DLC3 140221 / 8 "X Ağırlığı3 / 8 "120Kartuş Rulosu1"24,000€105.62
3M 707712 Kartuş Rulosu | CN7TWU 379MA0 707712----Kartuş Rulosu--€2.01
3M 60440329294 Kartuş Rulosu | CN7TWV 210DD7 60440329294----Kartuş Rulosu--€2.10
3M 7100170656 Kartuş Rulosu | CN7TWW 502J53 7100170656----Kartuş Rulosu--€1.94
3M 7010327682 Kartuş Rulosu, 1/4 İnç Çap x 1 1/2 İnç L, 1/8 İnç Pilot, 100 Paket | CN7TWX 270Y28 7010327682----Kartuş Rulosu--€105.53
3M 7100080026 Kartuş Rulo, 100 Paket | CN7TWY 270Y22 7100080026----Kartuş Rulosu--€98.35
3M 7010363828 Kartuş Rulosu, 3/8 İnç Çap x 1 1/2 İnç L, 1/8 İnç Pilot, 100 Paket | CN7TWZ 270Y27 7010363828----Kartuş Rulosu--€116.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 97162 Kartuş Rulo 3/4 x 1-1/2 İnç 60g, 100 Pk
€226.05 / Adet