3m 983-32-7 | Barizlik Bandı | 5zg02 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M 983-32-7 Şeffaflık Bandı, DOT sertifikalı, Rulo, 2 inç Genişlik | AE7MFB 5ZG02

3M 983-32-7 Conspicuity Tape, DOT-certified, Roll, 2 inch Width

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7MFB Modeli: 983-32-7Çapraz Referans: 5ZG02
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
€229.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birinci Sınıf Yansıtıcı Bant
Renk11 "Kırmızı / 7" Beyaz
uzunluk150ft.
MalzemeSert Polyester
Paket TürüRulo
TipKamyon ve Treyler
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)20.57
Gemi genişliği (cm)20.57
HS kodu3919102055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Diamond Grade, DOT-certified reflective tape recommended for use on trucks and trailers to ensure maximum reflectivity at night time and reduce fatalities
  • Highly reflective microprismatic sheet with pressure-sensitive adhesive for easy sticking on heavy-duty vehicles
  • Non-metallic construction with pre-sealed edges for protection against harsh weather conditions, moisture and corrosion

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukMalzemePaket TürüÜcret
3M 983-10 Belirginlik Sürekli 2 İnç Beyaz Kamyon | AD9KFB 4TDR1 983-10Beyaz150ft.sertRulo€223.52
3M 983-10 Conspicuity Cut 2 İnç Beyaz Kamyon | AD9KFC 4TDR2 983-10Beyaz150ft.sertRulo€190.02
3M 983-10 Fosforlu Bant 2 İnç Beyaz, 100'lü Paket | AD9KFD 4TDR3 983-10Beyaz12 "sertRulo€142.97
3M 983-32 Barizlik 2 İnç Beyaz/kırmızı, 100 Pk | AD9KFG 4TDR7 983-3211 "Kırmızı / 7" Beyaz18 "sertPaketlemek€203.20
3M 983-326-6 Belirginlik Bandı | AE7MFC 5ZG03 983-326-66 "Kırmızı / 6" Beyaz150ft.Yansıtıcı KaplamaRulo€186.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M 983-32-7 Conspicuity Tape, DOT-certified, Roll, 2 inch Width
€229.58 / Adet