3m Ap903 | Klor Tadı ve Kokusunu Filtrele 5 Mikron | 2mhw7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M AP903 Filtre Klor Tadı ve Kokusu 5 Mikron | AC2REU 2MHW7

3M AP903 Filtre Klor Tat Ve Koku 5 Mikron

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2REU Model: AP903Çapraz Referans: 2MHW7
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
€630.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su filtresi sistemi
Gerekli KartuşlarMfr. AP917R
RenkMavi
Bağlantısı1 "NPT
filtre MedyaAktif kömür
Akış hızı20 dev / dak
Baş Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç125 psi
Maks. Sıcaklık.100 Derece F
mikron5
Min. basınç25 psi
Gerekli Kartuş Sayısı1
Genel Derinlik4.5 "
Toplam yükseklik25 1 / 16 "
AzaltırPartikül, Pas, Klor Tadı ve Kokusu,
servis Ömrü100,000 gal.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.39
Gemi yüksekliği (cm)15.49
Gemi uzunluğu (cm)73.91
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8421210000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Göstergeli / Göstergesiz (Göstergesiz)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAzaltırÜcret
3M AP902 Filtre Sistemi Tortu 1 İnç Npt | AC2RET 2MHW6 AP902Tortu, Parçacık, Kir ve Pas€624.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M AP903 Filtre Klor Tat Ve Koku 5 Mikron
€630.42 / Adet