3m Bsv10q | Uç Ekleme Konektörü 12-10 Awg Sarı, 25 Pk | 22fx37 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M BSV10Q Uç Ekleme Konnektörü 12-10 Awg Sarı, 25 Pk | AF7QPZ 22FX37

3M BSV10Q Alın Ekleme Konnektörü 12-10 Awg Sarı, 25'li Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QPZ Modeli: BSV10QÇapraz Referans: 22FX37
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
€19.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ek Konektörü
Namlu İçinde Dia.0.25 "
Renk koduSarı
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
Bağlayıcı TipiPopo Ekleme
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.02 "
DikişUçlu
UPC00051128599969
Tel Aralığı12 AWG - 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduUzunlukTel AralığıÜcret
3M BSV14Q Uç Ekleme Konnektörü 16-14 Awg Mavi, 25 Pk | AF7QQA 22FX38 BSV14Q0.17 "Mavi1"16 AWG - 14 AWG€16.17
3M BSV18Q Uç Ekleme Konnektörü 22-18 Awg Kırmızı, 25 Pk | AF7QQB 22FX39 BSV18Q0.145 "Kırmızı1"22 AWG - 18 AWG€16.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M BSV10Q Alın Ekleme Konnektörü 12-10 Awg Sarı, 25'li Paket
€19.98 / Adet