3m Eps200-3/4-6"-siyah Pk100 | Isıyla Daralan Astarlı Esnek 0.75 inç, 10 Pk | 40l336 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M EPS200-3/4-6-Black PK100 Heat Shrink Lined Flexible 0.75 In, 10 Pk | AD3PUF 40L336

3M EPS200-3/4-6"-Siyah PK100 Isıyla Daralan Astarlı Esnek 0.75 In, 10 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3PUF Model: EPS200-3/4-6"-Black PK100Çapraz Referans: 40L336
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
€49.01 / Adet
Bu ürün sadece 10'un katları olarak gönderilebilir.
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı shrink boru
RenkSiyah
Küçülme Sonrası Kimlik0.375 "
Küçülmeden Önce Kimlik0.75 "
uzunluk6"
MalzemeYapışkan Astarlı, Esnek Poliolefin
Maks. Voltaj800
Büzülme Oranı2:1
Küçültme Sıcaklığı250 Derece F
Sıcaklık. menzil-131 ila +275 F
Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı0.037 "
Duvar Tipiİnce duvar
genişlik0.75 "
Tel AralığıIn

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.09
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)28.58
Gemi genişliği (cm)18.42
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikKüçülme Sonrası Duvar KalınlığıgenişlikÜcret
3M EPS200-1/2-6"-Siyah PK100 Isıyla Daralan Astarlı Esnek 0.5 İnç, 10 Pk | AD3PUA 40L331 EPS200-1/2-6"-Black PK1000.25 "0.5 "0.032 "0.5 "€37.94
3M EPS200-1/4-6"-Siyah PK100 Isıyla Daralan Astarlı Esnek 0.25 İnç, 10 Pk | AD3PUB 40L332 EPS200-1/4-6"-Black PK1000.125 "0.25 "0.03 "0.25 "€28.17
3M EPS200-1/8-6"-Siyah PK100 Isıyla Daralan Astarlı Esnek 0.125 In, 10 Pk | AD3PUC 40L333 EPS200-1/8-6"-Black PK1000.063 "0.125 "0.027 "0.12 "€21.95
3M EPS200-1-6"-Siyah PK100 Isıyla Daralan Astarlı Esnek 1 İnç, 100 Adet | AD3PUD 40L334 EPS200-1-6 "-Siyah PK1000.5 "1"0.046 "1"€662.80
3M EPS200-3/16-6"-Siyah PK100 Isıyla Daralan Astarlı Esnek 0.187 İnç, 10 Pk | AD3PUE 40L335 EPS200-3/16-6"-Black PK1000.093 "0.187 "0.027 "0.19 "€25.62
3M EPS200-3/8-6"-Siyah PK100 Isıyla Daralan Astarlı Esnek 0.375 In, 10 Pk | AD3PUG 40L337 EPS200-3/8-6"-Black PK1000.187 "0.375 "0.031 "0.375 "€30.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M EPS200-3/4-6"-Siyah PK100 Isıyla Daralan Astarlı Esnek 0.75 In, 10 Pk
€49.01 / Adet