3m Fdv10-250q | Dişi Bağlantı Kesici Sarı 12 - 10awg, 25 Pk | 22fx45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M FDV10-250Q Dişi Bağlantı Kesici Sarı 12 - 10awg, 25 Pk | AF7QQH 22FX45

3M FDV10-250Q Dişi Bağlantı Kesme Sarı 12 - 10awg, 25 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QQH Modeli: FDV10-250QÇapraz Referans: 22FX45
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
€24.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bağlantısını Kes
Namlu İçinde Dia.0.128 "
Renk koduSarı
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Pirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiSarı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.95 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.020 "0.110 x"
UPC00051128600047
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.Renk koduBağlantı MalzemesiUzunlukDikişSekme BoyutuTel AralığıÜcret
3M MVU14-187DFX Dişi Bağlantı Ayırma Mavi 16 - 14awg, 100 Pk | AA8TMP 1A093 MVU14-187DFX0.085 "MaviKalay Kaplı Bakır0.78 "Uçlu0.187 x 0.020 "16 ila 14 AWG€62.99
3M MVU18-187DFX Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 100 Pk | AA9JYG 1DMA3 MVU18-187DFX0.085 "KırmızıKalay Kaplı Bakır0.78 "Uçlu0.187 x 0.020 "22 ila 18 AWG€63.16
3M MVI10-250DFK Dişi Bağlantı Kesme Sarı 12 - 10awg, 500 Pk | AC2FHC 2JLC7 MVI10-250DFK0.128 "SarıKalay Kaplı Bakır0.95 "brazed0.250 x 0.032 "12 ila 10 AWG€483.41
3M MVU10-375DFK Dişi Bağlantı Kesme Sarı 12 - 10awg, 500 Pk | AC2FLH 2JLV6 MVU10-375DFK0.175 "SarıKalay Kaplı Bakır1.23 "Uçlu0.375 x 0.050 "12 ila 10 AWG€524.62
3M MVU14-250DFX Dişi Bağlantı Ayırma Mavi 16 - 14awg, 100 Pk | AE2EWD 4X315 MVU14-250DFX0.08 "MaviKalay Kaplı Bakır0.87 "Uçlu0.250 x 0.032 "16 ila 14 AWG€61.90
3M FDV14-187Q Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF7QQJ 22FX46 FDV14-187Q0.08 "MaviKalay Kaplı Pirinç0.87 "Uçlu0.032 "0.187 x"16 ila 14 AWG€18.01
3M FDV14-250Q Dişi Bağlantı Kesme Mavi 16 - 14 Awg, 25 Pk | AF7QQK 22FX47 FDV14-250Q0.08 "MaviKalay Kaplı Pirinç0.87 "Uçlu0.032 "0.250 x"16 ila 14 AWG€18.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M FDV10-250Q Dişi Bağlantı Kesme Sarı 12 - 10awg, 25 Pk
€24.12 / Adet