3m Fdv18-250q | Dişi Bağlantı Kesici Kırmızı 22 - 18 Awg, 25 Pk | 25az65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M FDV18-250Q Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 25 Pk | AF8DZG 25AZ65

3M FDV18-250Q Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 25 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8DZG Modeli: FDV18-250QÇapraz Referans: 25AZ65
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
€18.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kadın Bağlantısını Kes
Namlu İçinde Dia.0.08 "
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Pirinç
Bağlantı Türükıvrım
YalıtımKısmi
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj1000V
Uzunluk0.87 "
DikişUçlu
Sekme Boyutu0.032 "0.250 x"
UPC005112860008
Tel Aralığı22 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSekme BoyutuÜcret
3M FDV18-187Q Dişi Bağlantı Kesici Kırmızı 22-18 AWG, 25 Pk | AH2CUK 25AZ64 FDV18-187Q0.020 "0.187 x"€18.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M FDV18-250Q Dişi Bağlantı Kesme Kırmızı 22 - 18 Awg, 25 Pk
€18.02 / Adet