3m Fp-301-3/16" 100' | Isıyla Daralan Boru 100 ft 20-18 Awg Şeffaf | 4nkn1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M FP-301-3 / 16 100 Isıyla Daralan Makaron 100Ft 20-18 AWG Şeffaf | AD8YJH 4NKN1

3M FP-301-3/16" 100' Isıyla Daralan Tüp 100Ft 20-18 AWG Şeffaf

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8YJH Model: FP-301-3/16" 100'Çapraz Referans: 4NKN1
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
€104.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı shrink boru
Kablo Aralığı20 ila 18 AWG
RenkTemizle
Küçülme Sonrası Kimlik0.093 "
Küçülmeden Önce Kimlik0.187 "
uzunluk100ft.
MalzemeEsnek Poliolefin
Maks. Voltaj600
Büzülme Oranı2:1
Küçültme Sıcaklığı212 Derece F
Sıcaklık. menzil-67 ila 275 F
Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı0.02 "
Duvar Tipiİnce duvar
Tel Aralığı20 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKüçülme Sonrası Duvar KalınlığıKablo AralığıRenkgenişlikTel AralığıKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikuzunlukÜcret
3M FP301-1/16-6"-Siyah PK100 Isıyla Daralan Esnek 0.063 In, 10 Pk | AD3PUM 40L342 FP301-1/16-6"-Black PK1000.017 "-Siyah0.063 "In0.031 "0.063 "6"€9.40
3M FP301-1/16-6"-Clear PK100 Isıyla Daralan Esnek 0.063 In, 10 Pk | AD3PUN 40L343 FP301-1/16-6"-Clear PK1000.017 "-Temizle0.063 "In0.031 "0.063 "6"€9.16
3M FP301-3/64-6"-Siyah PK100 Isıyla Daralan Esnek 0.046 İnç, 10 Pk | AD3PUP 40L344 FP301-3/64-6"-Black PK1000.016 "-Siyah0.046 "In0.023 "0.046 "6"€8.10
3M FP-301-3/32" PK25 Isıyla Daralan Tüp 48 İnç 28-26 Awg Şeffaf, 25 Adet | AD8JTA 4KNG5 FP-301-3 / 32 "PK250.02 "28 ila 26 AWGTemizle-28 ila 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.€117.69
3M FP-301-3/16" PK25 Isıyla Daralan Tüp 48 İnç 20-18 AWG Siyah, 25 Adet | AD8JTP 4KNH9 FP-301-3 / 16 "PK250.02 "20 ila 18 AWGSiyah-20 ila 18 AWG0.093 "0.187 "4ft.€135.69
3M FP-301-3/4" PK12 Isıyla Daralan Tüp 48In 4-3/0 AWG Siyah, 12 Pk | AD8JUV 4KNN1 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 - 3/0 AWGSiyah-4 - 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.€120.83
3M FP-301-3/4" PK12 Isıyla Daralan Boru 48 inç 4-3/0 AWG Şeffaf, 12 Pk | AD8JUW 4KNN2 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 - 3/0 AWGTemizle-4 - 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.€120.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M FP-301-3/16" 100' Isıyla Daralan Tüp 100Ft 20-18 AWG Şeffaf
€104.79 / Adet