3m H-29-kutu | Kablo Konektörü H-29 22-16awg, 1000 Pk- Pk1000 | 2dpy4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M H-29-BIN Kablo Konnektörü H-29 22-16awg, 1000 Adet | AB9KTQ 2DPY4

3M H-29-BIN Kablo Konnektörü H-29 22-16awg, 1000 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9KTQ Modeli: H-29-BINÇapraz Referans: 2DPY4
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
€182.60 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tel Bağlayıcı Üzerinde Büküm
RenkGri
Yükseklik0.57 "
uzunluk0.33 "
Maks. Voltaj300 VAC
Maks. Alan sayısı Tel Kombinasyonu1 # 16 ile 1 # 18 veya # 22
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu10 AWG
Min. Tel Kombinasyonu3 ila 5 # 22
Min. Tel Boyutu22 AWG
TipTel
UPC005400743134
genişlik0.31 "
Tel türüBakır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: 221F (105C) sıcaklığa kadar dayanacak şekilde tasarlanmıştır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklik+uzunlukMaks. VoltajgenişlikÜcret
3M H-35-BIN Kırmızı Konektör boyutu 76b Kutu, 1000 Pk | AB9LAL 2DTL4 H-35-KUTUSUKırmızı1.1 "Tel Bağlayıcı Üzerinde Büküm0.67 "6000.66 "€295.38
3M H-33-BIN Twist On Telli Konnektör, Uygulama Genel Amaçlı, Tel Konnektör Stili Kanat, 1000 Pk | CE9CWK 2DTP6 H-33-KUTUSUSarı0.95 "Tel Bağlayıcı Üzerinde Büküm-600V AC0.55 "€241.84
3M 412-BAG Yaylı Konnektör, Taba, 5000 PK | CN7TYX 51WE67 412-ÇANTA--Bağlayıcı---€1,048.52
3M SG-SAMPLE Twist On Telli Konnektör, 20 PK | CN7WMM 60HZ17 SG-ÖRNEK--Tel Bağlayıcı Üzerinde Büküm---€12.52
3M SG-B BAG Twist On Wire Konnektör, Mavi, 14 AWG - 6 AWG Twist-On Kablo Boyutu Aralıkları, 250 PK | CN7WMN 60HZ16 SG-B ÇANTA--Tel Bağlayıcı Üzerinde Büküm---€194.53
3M SG-B POUCH Twist On Wire Konnektör, Mavi, 14 AWG - 6 AWG Twist-On Kablo Boyutu Aralıkları, 50 PK | CN7WMP 60HZ19 SG-B ÇANTASI--Tel Bağlayıcı Üzerinde Büküm---€61.22
3M SG-G POUCH Twist On Wire Konnektör, Yeşil, 14 AWG - 10 AWG Twist-On Kablo Boyutu Aralıkları, 100 PK | CN7WMQ 60HZ20 SG-G ÇANTASI--Tel Bağlayıcı Üzerinde Büküm---€60.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M H-29-BIN Kablo Konnektörü H-29 22-16awg, 1000 Pk
€182.60 / Adet