3m Lfv18-6q | Terminal Kilitleme Çatalı Kırmızı 22-18 Awg, 25 Pk | 25az77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M LFV18-6Q Terminal Kilitleme Çatalı Kırmızı 22-18 Awg, 25 Pk | AF8DZV 25AZ77

3M LFV18-6Q Terminal Kilitleme Çatalı Kırmızı 22-18 Awg, 25 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8DZV Modeli: LFV18-6QÇapraz Referans: 25AZ77
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
€17.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Terminali
Renk koduKırmızı
Bağlantı MalzemesiKalay Kaplı Bakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiKırmızı
Yalıtım TipiVinil
Maks. Sıcaklık.221 Derece F
Maks. Voltaj1000V
Uzunluk0.9 "
DikişUçlu
Damızlık Boyutu#6
Terminal TürüKilitleme
UPC005112860020
Tel Aralığı22 ila 18 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)0.64
HS kodu8536904000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk koduUzunlukDamızlık BoyutuTerminal TürüTel AralığıÜcret
3M FV10-10Q Vinil Ins Çatal Terminali 12-10 Awg, 25 Pk | AF8DZH 25AZ66 FV10-10QSarı1.03 "#10Standart12 ila 10 AWG€20.27
3M FV10-8Q Vinil Ins Çatal Terminali 12-10 Awg, 25 Pk | AF8DZJ 25AZ67 FV10-8QSarı1.03 "#8Standart12 ila 10 AWG€19.08
3M FV14-10Q Vinil Ins Çatal Terminali 16-14 Awg, 25 Pk | AF8DZK 25AZ68 FV14-10QMavi0.9 "#10Standart16 ila 14 AWG€18.07
3M FV14-6Q Vinil Ins Çatal Terminali 16-14 Awg, 25 Pk | AF8DZL 25AZ69 FV14-6QMavi0.9 "#6Standart16 ila 14 AWG€17.04
3M FV14-8Q Vinil Ins Çatal Terminali 16-14 Awg, 25 Pk | AF8DZM 25AZ70 FV14-8QMavi0.9 "#8Standart16 ila 14 AWG€14.20
3M LFV10-10Q Terminal Kilitleme Çatalı 10-12 Awg, 25 Pk | AF8DZN 25AZ71 LFV10-10QSarı1.03 "#10Kilitleme12 ila 10 AWG€21.46
3M LFV10-6Q Terminal Kilitleme Çatalı 10-12 Awg, 25 Pk | AF8DZP 25AZ72 LFV10-6QSarı1.03 "#6Kilitleme12 ila 10 AWG€21.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M LFV18-6Q Terminal Kilitleme Çatalı Kırmızı 22-18 Awg, 25 Pk
€17.77 / Adet