3 milyon M10bck | Alın Ekleme Konektörü Çıplak 12-10, 500 Pk- Pk500 | 2jll1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M M10BCK Uç Ekleme Konnektörü Çıplak 12-10, 500 Adet | AC2FJT 2JLL1

3M M10BCK Alın Ekleme Konnektörü Çıplak 12-10, 500 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2FJT Modeli: M10BCKÇapraz Referans: 2JLL1
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
€271.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Alın Ekleme Konnektörü
Namlu İçinde Dia.0.142 "
Renk koduÇıplak
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
Bağlayıcı TipiPopo Ekleme
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiYalıtılmamış
Maks. Sıcaklık.347 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk0.81 "
DikişDikişsiz
UPC00054007020776
Tel Aralığı12 ila 10 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.29
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNamlu İçinde Dia.UzunlukDikişTel AralığıÜcret
3M M18BCK Alın Ekleme Konnektörü Çıplak 22-18, 1000 Adet | AB9LFL 2DUR1 M18BCK0.062 "0.63 "Dikişsiz22 ila 18 AWG€321.68
3M M14BCK Alın Ekleme Konnektörü Çıplak 16-14, 1000 Adet | AC2FBD 2JJU1 M14BCK0.095 "0.66 "Dikişsiz16 ila 14 AWG€418.39
3M M8BCK Uç Ekleme Konnektörü Çıplak 8 Awg, 200 Pk | AC2FCD 2JJZ1 M8BCK0.175 "0.81 "brazed8 AWG€306.29
3M M6BCK Uç Ekleme Konnektörü Çıplak 6 Awg, 200 Pk | AC2FKY 2JLT8 M6BCK0.25 "1.02 "brazed6 AWG€514.07

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M M10BCK Alın Ekleme Konnektörü Çıplak 12-10, 500 Adet
€271.06 / Adet