<span Class='notranslate'>3m </span> M6-10r/sk | Ring Terminal Bare Brazed 6 Awg, 200 Pk- Pk200 | 2jka8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

3M M6-10R/SK Halka Terminali Çıplak Lehimli 6 Awg, 200 Pk | AC2FCM 2JKA8

3M M6-10R/SK Halka Terminali Çıplak Lehimli 6 Awg, 200 Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2FCM Modeli: M6-10R/SKÇapraz Referans: 2JKA8
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
€418.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Halka Terminali
Renk koduÇıplak
Bağlantı MalzemesiBakır
Bağlantı Türükıvrım
İzolasyon RengiÇıplak
Yalıtım TipiYalıtılmamış
Maks. Sıcaklık.347 Derece F
Maks. Voltaj600V
Uzunluk1.14 "
Dikişbrazed
Damızlık Boyutu#10
Terminal bağlantısıkıvrım
Terminal TürüStandart
Tel Aralığı6 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8536904000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDamızlık BoyutuRenk koduBağlantı MalzemesiTerminal TürüBağlantı TürüYalıtım TipiMaks. Sıcaklık.UzunlukÜcret
3M M6-38RK Halka Terminali Çıplak Lehimli 6 Awg, 200 Pk | AC2FAX 2JJP9 M6-38RK3 / 8 "ÇıplakBakırStandartkıvrımYalıtılmamış347 Derece F1.22 "€386.93
3M M6-14R/SK Halka Terminali Çıplak Lehimli 6 Awg, 200 Pk | AC2FCG 2JJZ5 M6-14R / SK1 / 4 "ÇıplakBakırStandartkıvrımYalıtılmamış347 Derece F1.42 "€444.49
3M MU6-38RHTK Halka Terminali Çıplak Uçlu 6 Awg, 200 Pk | AC2FCK 2JKA4 MU6-38RHTK3 / 8 "ÇıplakNikel Kaplama ÇelikStandartkıvrımYalıtılmamış900 Derece F1.22 "€317.34
3M M6-516RK Halka Terminali Çıplak Lehimli 6 Awg, 200 Pk | AC2FCR 2JKC7 M6-516RK5 / 16 "ÇıplakBakırStandartkıvrımYalıtılmamış347 Derece F1.22 "€426.35
3M MN6-14R/SK Halka Terminali Mavi Lehimli 6 Awg, 200 Pk | AC2FCU 2JKD2 MN6-14R / SK1 / 4 "MaviBakırStandartkıvrımNaylon221 Derece F1.5 "€520.72
3M MN6-10R/SK Halka Terminali Mavi Lehimli 6 Awg, 200 Pk | AC2FCV 2JKD6 MN6-10R / SK#10MaviBakırStandartkıvrımNaylon221 Derece F1.5 "€520.72
3M MN6-38RK Halka Terminali Mavi Lehimli 6 Awg, 200 Pk | AC2FCY 2JKE5 MN6-38RK3 / 8 "MaviBakırStandartkıvrımNaylon221 Derece F1.58 "€522.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

3M M6-10R/SK Halka Terminali Çıplak Lehimli 6 Awg, 200 Pk
€418.27 / Adet